Pulvérisateur Tricoflex 100-003-765, Contenance: 5000 ml
Pulvérisateur Exel 7
Voir les informations techniquesRéférences
Tricoflex :100-003-765
Rubix :0363-5491541
Fabricant :100-003-765
EAN :3414430080575

Détails articles : PULVERISATEUR EXEL 7 VITON A PRESSION PREALABLE
Pulvérisateur industriel à pression préalable, conçu pour l’application de produits acides dilués et de produits solvantés. Sa conception conforme aux normes européennes assure sécurité et confort, avec un réservoir translucide, une lance pratique et une pulvérisation réglable.
Points forts
Adapté aux produits acides dilués et aux produits solvantés (désactivants, solvants).
Poignée de lance non blocable, conforme à la norme européenne.
Filtre intégré pour protéger la buse et prolonger la durée de vie.
Réservoir translucide gradué pour un contrôle facile du niveau.
Lance de 30 cm pour un travail précis.
Buse réglable du jet droit au jet brouillard.
Soupape de sécurité tarée à 3 bar.
Bretelles ajustables pour un port confortable.
Grande poignée pour faciliter le pompage.
Applications
Pulvérisateurs pour l'industrie : produits acides, neutres, basiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Matière | viton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
909,24 € HT
/ 12 unités
1 091,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours