Pulvérisateur Tricoflex 100-002-519, Contenance: 600 ml
Pulvérisateur à main F1 Viton®
Voir les informations techniquesRéférences
Tricoflex :100-002-519
Rubix :0363-5491543
Fabricant :100-002-519
EAN :3414431010557

Détails articles : PULVERISATEUR A MAIN F1 VITTON SANS PRESSION PREALABLE
Conçu pour une utilisation manuelle, ce pulvérisateur est compatible avec les produits solvantés à base d’hydrocarbures, les insecticides et les décapants. Il est équipé d’une jauge graduée permettant de visualiser facilement le niveau de liquide et de doser précisément les produits pour une application efficace et économique.
Points forts
100 % réparables : SAV basé en France, avec 250 pièces détachées disponibles jusqu’à 10 ans après l’achat.
Résistance chimique : Conçu pour supporter les produits chimiques agressifs tels que solvants, insecticides et décapants.
Fiabilité et sécurité : Fabrication conforme à la norme ISO 9001, garantissant performance et sécurité d’utilisation.
Applications
Pulvérisateurs pour l'industrie : produits acides, neutres, basiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 600 ml |
|---|---|
| Matière | viton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,50 € HT
/ 50 unités
617,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours