Pulvérisateur Spartex 863866, Contenance: 5000 ml
Pulvérisateur 5 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :863866
Rubix :C600-6122582
EAN :3660338183423

Documents
Détails articles : PULVERISATEUR 5L VITON
Réservoir gradué, en polyéthylène soufflé
Capacité totale 5 L
Buse réglable du jet droit au jet brouillard
Soupape de sécurité (3 bars maxi)
Pompe avec joint FKM
Poignée de pulvérisation avec filtre intégré
Bretelles réglables et ajustables
Capacité totale 5 L
Buse réglable du jet droit au jet brouillard
Soupape de sécurité (3 bars maxi)
Pompe avec joint FKM
Poignée de pulvérisation avec filtre intégré
Bretelles réglables et ajustables
Points forts
Application de produits base solvantés
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 € HT
/ unité
108,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
