Pulvérisateur Pressol 06 902, Contenance: 2000 ml
Pulvérisateur POMPAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :06 902
Rubix :5035-1111217
Fabricant :06 902
EAN :4103810069024

Documents
Détails articles : PULVERISATEUR POMPAXX 2L PRESSION REGL. GAMME INDUSTRIE
Avec tuyau de vaporisation. Tête de pulvérisateur avec buse plastique réglable et obturable. Joints Viton. Mise sous pression manuelle. Valve de sécurité. Poids 420 g. Hauteur : 300 mm.
Points forts
Stable, conique, ne se déforme pas jusqu'à 10 bars, résiste aux UV.
Applications
Pour la désinfection, le lavage de machines et de véhicules dans la mesure où le produit utilisé est compatible avec les joints. N'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyants de frein et les acides.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2000 ml |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,26 € HT
/ unité
49,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h