Pulvérisateur Tricoflex 100-002-137, Contenance: 1500 ml
Pulvérisateur Laser 2 EPDM
Voir les informations techniquesRéférences
Tricoflex :100-002-137
Rubix :0363-5491544
Fabricant :100-002-137
EAN :3414430080599

Détails articles : PULVERISATEUR LASER 2 EPDM A PRESSION PREALABLE
Pulvérisateur industriel à pression préalable, spécialement conçu pour l’application de produits neutres et basiques tels que désinfectants, shampooings pour véhicules, fongicides ou répulsifs. Robuste et pratique, il facilite les opérations de nettoyage et de traitement grâce à son réservoir translucide et sa pulvérisation réglable.
Points forts
Adapté aux produits neutres et basiques (désinfectants, shampooings, fongicides, répulsifs).
Poignée ergonomique avec bouton de blocage pour une pulvérisation continue.
Réservoir translucide gradué avec large ouverture pour un remplissage facile.
Buse antivol pour plus de sécurité.
Soupape de sécurité tarée à 3 bar.
Buse réglable : du jet droit au jet brouillard.
Applications
Pulvérisateurs pour l'industrie : produits acides, neutres, basiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1500 ml |
|---|---|
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,72 € HT
/ 6 unités
382,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours