Pulvérisateur Algi equipements 7470600, Contenance: 5000 ml
PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE 5 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7470600
Rubix :0474-1113554
Fabricant :07470600
EAN :3284660500675



Documents
Détails articles : PULVERISATEUR A PRESSION 10L DETERGENT - JOINT VITON
Livré avec une lance de pulvérisation réglable longueur 65 cm et un flexible de 1m20. Ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc…). Sangle bandoulière de transport 1m30. Angle maximal de pulvérisation: 60° Quantité pulvérisée : 620cm3/min à 3 bar
Points forts
Sangle bandouliere de transport.
Applications
Produits détergents / Sangle bandouliere de transport.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,44 € HT
/ unité
133,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h