Pulvérisateur Tricoflex 100-100-871, Contenance: 1000 ml
Pulvérisateur à main Gachette 1L
Voir les informations techniquesRéférences
Tricoflex :100-100-871
Rubix :0363-5491539
Fabricant :100-100-871
EAN :3414435001803

Détails articles : PULVERISATEUR GACHETTE 1L LASER SANS PRESSION PREALABLE
Pulvérisation et entretien : convient pour l’eau ou les solutions chimiques. Cuve translucide pour un contrôle facile du niveau.
Points forts
100 % réparables : SAV basé en France, avec 250 pièces détachées disponibles jusqu’à 10 ans après l’achat.
Résistance chimique : Conçu pour supporter les produits chimiques agressifs tels que solvants, insecticides et décapants.
Fiabilité et sécurité : Fabrication conforme à la norme ISO 9001, garantissant performance et sécurité d’utilisation.
Applications
Pulvérisateurs pour l'industrie : produits acides, neutres, basiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,88 € HT
/ 48 unités
392,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours