Pulvérisateur Pickling systems PS0016, Contenance: 5000 ml

Pulvérisateur manuel spécial acides LASER 7

Voir les informations techniques
Références
Pickling systems :PS0016
Rubix :J726-8144294
Fabricant :PULVERISATEUR MANUEL LASER G8
PULVERISATEUR ACIDE COMPLET 5L
Résumé technique
Contenance5000 ml

Détails articles : PULVERISATEUR ACIDE COMPLET 5L


Pulvérisateur complet. Contenance de 5 litres. Équipement : 1 lance de pulvérisation et 1 mètre de flexible anti-acides.

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,74 HT
/ unité
396,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h