Références
Led Lenser :502910
Rubix :W960-5470588
Fabricant :502910
EAN :4058205033053
Détails articles : PROJECTEU 2000LM HYB AIMANT IP67 AF4R VARIATEUR COUL ET INTENSIT
Compact et lumineux, l'AF4R Work est notre plus petit projecteur Hybrid Power et un véritable multitalent. Il vous aide à mettre en scène un travail de peinture terminé, à éclairer une boîte à fusibles ou des chantiers de construction. Les peintres, les électriciens, les artisans et les bricoleurs ont tout ce dont ils ont besoin avec l'AF4R Work.
Points forts
- Projecteur compact mais puissant avec jusqu'à 2000 lm, 5 niveaux de luminosité et une lumière blanche réglable sur 5 niveaux.
- Lumière dirigée efficace, éclairement maximal et réduction de l'éblouissement grâce à la technologie de la lumière multiconcentrée.
- Alimentation hybride : batterie rechargeable puissante et fonctionnement sur secteur
- Protection élevée contre l'eau et la poussière (IP67), boîtier robuste en aluminium et montage flexible
- Compatible Bluetooth6, contrôleur disponible séparément pour les éclairages de zone
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 2000 lm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,56 € HT
/ unité
227,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h