Pince de terre et pince de terre magnétique Weldline W000010987, Type: Pièce
PRISE MASSE SERRE-JOINT 500A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010987
Rubix :0160-7033597
EAN :3278640420619

Documents
Détails articles : PRISE MASSE SERRE-JOINT 500A
Fixation du câble par raccord à vis en laiton. Grande capacité de serrage et meilleur adhérence.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce |
|---|---|
| Intensité maxi | 500 A |
| Matière | laiton |
| Diamètre câble | 95 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,83 € HT
/ unité
82,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours