Pince de terre et pince de terre magnétique Spartex 853781, Type: Croco
Pince de masse croco en laiton 350A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853781
Rubix :C600-7093016
EAN :3660338097898

Documents
Détails articles : PINCE DE MASSE CROCO LAITON 350 A
Pince de masse en laiton CROCO 350A :
Intensité maxi. à 35% : 350A. Poids : 400 g. Câble : 50 mm². Grande surface de contact. Faible encombrement.
Intensité maxi. à 35% : 350A. Poids : 400 g. Câble : 50 mm². Grande surface de contact. Faible encombrement.
Informations techniques
Attributs
| Type | croco |
|---|---|
| Intensité maxi | 350 A |
| Matière | laiton |
| Diamètre câble | 50 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,61 € HT
/ unité
23,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h