Pince de terre et pince de terre magnétique Weldline W000010578, Type: Pièce
PRISE DE MASSE CROCODILE 600A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010578
Rubix :0160-7029677
EAN :3278640407382

Documents
Détails articles : PRISE DE MASSE CROCODILE 600A
Prise de masse en laiton. Contact par machoire laiton. Surface de contact importante. Faible encombrement. Intensité maximum :- CROCODILE 300 : 300 A- CROCODILE 600: 600 A. Diamètre maximum de câble :- CROCODILE 300: 50 mm²- CROCODILE 600: 95 mm²
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce |
|---|---|
| Intensité maxi | 600 A |
| Matière | laiton |
| Modèle | crocodile 600 |
| Diamètre câble | 95 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 € HT
/ unité
53,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h