Pince de terre et pince de terre magnétique Weldline W000373781, Type: tool
MAGNETIC GROUND 300A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000373781
Rubix :0160-7098942
EAN :3457140344049
Documents
Détails articles : PRISE MASSE MAGNETIQUE 300A
Commande complète de magnétisation/démagnétisation.Positionnement précis/pas d'aimants récalcitrants.Ultra-puissants pour les gros travaux.Grande capacité de jonction sur les tôles d'acier : - MAGSWITCH 300 : 40 kg- MAGSWITCH 600 : 89 kg Poids :- M
Informations techniques
Attributs
| Type | tool |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,19 € HT
/ unité
127,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
