Pince de terre et pince de terre magnétique Spartex 853778, Type: Pince de masse
Pince de masse en tôle 200A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853778
Rubix :C600-7093014
EAN :3660338097874

Documents
Détails articles : PINCE DE MASSE TOLE 200 A
Pince de masse en tôle 200A :
Intensité maxi. à 35% : 200A. Poids : 220 g. Câble : 25 mm². Modèle léger et économique. Avec shunt.
Intensité maxi. à 35% : 200A. Poids : 220 g. Câble : 25 mm². Modèle léger et économique. Avec shunt.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince de masse |
|---|---|
| Intensité maxi | 200 A |
| Matière | tôle |
| Diamètre câble | 25 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € HT
/ unité
8,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h