Pince de terre et pince de terre magnétique Spartex 853784, Type: A ressort
Pince de masse à ressort 300A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853784
Rubix :C600-7093018
EAN :3660338097911

Documents
Détails articles : PINCE DE MASSE A RESSORT 300 A
Pince de masse à ressort 300A :
Intensité maxi. à 35% : 300A. Poids : 460 g. Câble : 50 mm². Corps en laiton. Serrage très efficace.
Intensité maxi. à 35% : 300A. Poids : 460 g. Câble : 50 mm². Corps en laiton. Serrage très efficace.
Informations techniques
Attributs
| Type | a ressort |
|---|---|
| Intensité maxi | 300 A |
| Matière | laiton |
| Diamètre câble | 50 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € HT
/ unité
28,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h