Pince de terre et pince de terre magnétique Weldline W000010988, Type: Pièce
PRISE DE MASSE SERRE JOINT 800A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000010988
Rubix :0160-7000613
EAN :3278640420626

Documents
Détails articles : PRISE DE MASSE SERRE JOINT 800A
Fixation du câble par raccord à vis en laiton. Grande capacité de serrage et meilleur adhérence. Intercalaire en laiton 3 positions.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce |
|---|---|
| Intensité maxi | 800 A |
| Matière | laiton |
| Diamètre câble | 95 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,07 € HT
/ unité
106,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours