Primaire d'adhérence 3M 7100269256, Contenance: 236 ml | Couleur: Jaune

Primaire 3M™ 94

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100269256
Rubix :0168-8100856
Fabricant :7100269256
EAN :04064035019044
PRIMAIRE D'ACCROCHE 94 FL 236 ML

Résumé technique

Documents

Détails articles : PRIMAIRE D'ACCROCHE 94 FL 236 ML


Certains matériaux à faible énergie de surface ou difficiles à coller nécessitent l'application d'un primaire avant l'application de ruban adhésif. Primer 94 de 3M favorise l’adhésion des rubans sur plastiques, métaux ou matériaux poreux. Il forme un film mince, uniforme, prêt à recevoir l’adhésif après un court temps de séchage.

Caractéristiques :
Le primaire de surface Primer 94 est formulé pour optimiser l’adhésion des rubans adhésifs sur des substrats tels que le polypropylène, l’ABS, les mélanges PET/PBT, le béton, le bois, le verre, les métaux et les métaux peints. Il agit comme couche d’interface entre le support et le ruban, stabilisant la performance d’assemblage.

L’application s’effectue sur une surface propre et sèche. Les supports contaminés doivent être nettoyés à l’aide d’un mélange alcool isopropylique/eau à 50/50, appliqué avec un chiffon non pelucheux. Après agitation, une couche fine et uniforme est déposée pour couvrir la surface.

Le film sèche généralement en 5 minutes à température ambiante. Les matériaux poreux peuvent nécessiter deux couches successives, avec séchage intermédiaire, afin d’obtenir une couverture homogène. L’application peut être réalisée au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet sous pression.

Spécifications :
- Extrait sec : 5 - 6 %
- Couleur : jaune
- Point d’éclair : -20 °C
- Pouvoir couvrant : 14,7 m²/l
- Poids net : 750 g/l
- Viscosité : < 35 cP
- Température de stockage : 15 °C à 27 °C

Normes :
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : le produit est classé liquide inflammable catégorie 2 (H225). Il est également étiqueté pour irritation cutanée (H315), irritation oculaire (H319), effets sur certains organes cibles (H336, H373) et danger pour le milieu aquatique (H410). Cette classification impose des exigences spécifiques en matière d’étiquetage, de stockage et de conditions de manipulation.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : la fiche de données de sécurité est conforme aux exigences européennes en matière d’enregistrement, d’évaluation et de communication des substances chimiques.

Points forts

- Améliore l’adhésion des rubans sur une grande variété de supports (minéraux, métaux et plastiques), y compris ceux à faible énergie de surface
- Permet une mise en œuvre rapide grâce à un séchage d’environ 5 minutes à température ambiante
- Assure une couverture maîtrisée avec un pouvoir couvrant de 14,7 m²/l
- S’adapte à différents modes d’application : pinceau, rouleau ou pulvérisation sous pression

Applications

Le Primaire 94 de 3M s’intègre dans les opérations d’assemblage par ruban adhésif. Il peut être utilisé dans les ateliers de transformation plastique, la fabrication d’ensembles métalliques peints, l’agencement bois ou la préparation de surfaces béton.

Son emploi concerne notamment les secteurs de la construction légère, de l’équipement industriel, de la signalétique et de l’aménagement intérieur. De manière générale, il convient aux lignes de production nécessitant une préparation standardisée des supports avant application de rubans adhésifs, y compris sur matériaux poreux ou à faible énergie de surface.

Informations techniques


Attributs
Contenance236 ml
Couleurjaune
Température maxi27 °C
Température mini15 °C
492,24 € HT
/ 12 unités
590,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours