Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7000059880, Classe : Préfiltre

Préfiltre 3M Versaflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000059880
Rubix :2771-6110077
Fabricant :7000059880
EAN :4046719352524
PREFILTRE TR3600 VERSAFLO TR300 CARTON DE 100

Résumé technique

Classepréfiltre

Documents

Détails articles : PREFILTRE TR3600 VERSAFLO TR300 CARTON DE 100


Un préfiltre est un élément essentiel pour prolonger la durée de vie du système respiratoire à ventilation assistée. En capturant les grosses particules, il empêche ces particules de s'accumuler et d'encrasser le filtre principal. Ce préfiltre TR-3600, de la marque 3M, offre une solution efficace pour maintenir la performance optimale de votre équipement de protection respiratoire.

Caractéristiques:
Ce préfiltre TR-3600 est conçu pour être utilisé avec le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300. Il est spécialement conçu pour capturer les grosses particules et prolonger la durée de vie des filtres antipoussière série TR-300. Ce préfiltre TR-3600 est facile à installer et à utiliser, offrant une protection supplémentaire à votre équipement respiratoire. Il ne nécessite pas d’entretien et doit être jeté s’il est obstrué ou endommagé.

Spécifications:
- Type de montage : monté sur ceinture
- Type de produit : filtres et pré-filtres
- Hauteur totale (métrique) : 0,108 m
- Largeur totale (métrique) : 0,254 m
- Longueur totale (métrique) : 0,26 m
- Quantité par boîte : 10

Normes:
Ce préfiltre TR-3600 est certifié CE.

Informations sur la marque:
3M est une marque renommée dans le domaine de la protection respiratoire. Avec une expertise reconnue dans l'innovation et la qualité des produits, 3M s'engage à fournir des solutions de protection efficaces et fiables pour les professionnels de divers secteurs industriels.

Points forts

- Prolonge la durée de vie des filtres antipoussière série TR-300
- Capture les grosses particules pour éviter l'encrassement du filtre principal
- Réduit les coûts d'exploitation en prolongeant la durée de vie de l'équipement de protection respiratoire
- Compatible avec le pare-étincelles TR-362 pour une protection renforcée

Applications

Ce préfiltre TR-3600 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tel que l’assemblage et la mécanique, la maintenance des installations, la peinture, le traitement des métaux, etc. Il offre une protection fiable et prolonge la durée de vie de l'équipement de protection respiratoire.

Informations techniques


Attributs
Classepréfiltre
190,90 HT
/ carton
229,08 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours