Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7100020999, Classe : ABE2K1HgP

Filtre ABE2K1HgP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100020999
Rubix :2771-6127253
Fabricant :7100020999
EAN :4046719920747
FILTRE ABE2K1HGP TR-6580E SE VEND AU CARTON -1 NOTICE

Résumé technique

Classeabe2k1hgp

Documents

Détails articles : FILTRE ABE2K1HGP TR-6580E SE VEND AU CARTON -1 NOTICE


Le filtre ABE2K1HgP pour ventilation assistée 3M Versaflo TR-600 et TR-800 est un élément essentiel pour garantir une protection respiratoire optimale dans des environnements potentiellement dangereux. Il est conçu pour offrir une filtration efficace contre les particules, les gaz et vapeurs organiques et inorganiques, le dioxyde de soufre, l'ammoniac, le mercure, etc. Ce filtre assure une sécurité accrue pour les travailleurs exposés à des risques respiratoires.

Caractéristiques:
Ce filtre est spécialement conçu pour être utilisé avec l'unité filtrante 3M Versaflo TR-600 ou TR-800, offrant une compatibilité parfaite pour une protection optimale. Sa capacité à maintenir un débit d'air régulé, même en cas de décharge de la batterie ou de colmatage du filtre, garantit une performance constante. De plus, son écran intuitif affiche clairement le niveau de charge de la batterie et de colmatage du filtre, facilitant ainsi la surveillance en temps réel. C’est un filtre de catégorie A, B, E2, K, Hg et P.

Spécifications:
Protection respiratoire contre les poussières, les brouillards, les fumées et autres risques liés aux particules, ainsi que contre les risques liés aux gaz et aux vapeurs, notamment les vapeurs organiques, les gaz acides, les gaz inorganiques, l'ammoniac et les vapeurs de mercure. Chaque boîte contient 5 filtres et chaque filtre pèse 786 g. Sa référence 3M est TR-6580E.

Normes:
Ce filtre pour ventilation assistée répond aux normes les plus strictes en matière de protection respiratoire. Ce filtre 3M est certifié CE.

Informations sur la marque:
3M est une entreprise multinationale américaine innovante, active dans divers secteurs tels que l'industrie, la santé, la sécurité et l'électronique. Fondée en 1902, elle est connue pour des produits emblématiques comme le Scotch et les Post-it, ainsi que des solutions avancées en matière de protection individuelle.

Points forts

- Assure une protection efficace contre les particules, et contre une variété de gaz et vapeurs.
- Produit officiel 3M compatible avec l'unité filtrante 3M Versaflo TR-600 ou TR-800.
- Très simple à changer avec une installation intuitive.

Applications

Ce filtre est idéalement adapté pour une utilisation dans des environnements industriels variés, tels que l'automobile, l'industrie, les énergies renouvelables, la métallurgie, la ferronnerie, etc. Il est recommandé pour les activités de démolition, de traitement et de travail des métaux (meulage, soudage, découpage, etc.).

Informations techniques


Attributs
Classeabe2k1hgp

Foire aux questions


Le filtre ABE2K1HgP 3M TR6580 est compatible avec les systèmes de respiration motorizée 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800. Il s’intègre donc aux plateformes Versaflo correspondantes.

Le filtre ABE2K1HgP 3M TR6580 est présenté comme adapté à l’ammoniac, aux gaz acides, aux particules et aux vapeurs organiques. 3M le décrit aussi comme protégeant contre les poussières, les brouillards, les fumées et d’autres risques de particules.

Le filtre ABE2K1HgP 3M TR6580 est conçu pour être utilisé avec les TR-600 et TR-800, il bénéficie de l’approbation CE et 3M indique qu’il est facile à connecter. Cela facilite son raccordement sur l’équipement Versaflo compatible.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

587,50 € HT
/ 5 unités
705,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h