Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M TR-6600, Classe : 40019119

Préfiltre TR-6600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :TR-6600
Rubix :2771-6127259
Fabricant :7100021255
EAN :0051131373549
PREFILTRE VERSAFLO CARTON DE 50

Résumé technique

Classe40019119

Documents

Détails articles : PREFILTRE VERSAFLO CARTON DE 50


Le préfiltre 3M™ Versaflo™ TR-6600 est un composant essentiel pour les systèmes de protection respiratoire TR-600. Il sert à optimiser la durée de vie des filtres antipoussière de la série en capturant efficacement les grandes particules avant qu'elles n'atteignent le filtre principal.

Caractéristiques:
Ce préfiltre est très utile pour prolonger la durée de vie des filtres antipoussière de la série TR-600, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels cherchant à optimiser leurs équipements. Sa conception permet de capturer les particules les plus grandes, évitant ainsi l’obstruction précoce des filtres de catégorie P, P2 et P3. Il est compatible avec le pare-étincelles TR-662 pour une protection accrue et peut être facilement remplacé lorsque nécessaire. Cette solution est idéale pour les secteurs fortement exposés à des poussières épaisses.

Spécifications:
- Poids net : 1 g.
- Quantité par boîte : 50 préfiltres.
- Marque : 3M™ Versaflo™
- Compatibilité : Série TR-600.
- Utilisation avec pare-étincelles : oui.
- Type de produit : préfiltre.
- Type de risque couvert : silice.

Normes:
Le préfiltre 3M™ Versaflo™ TR-6600 respecte les exigences de certification CE, garantissant ainsi sa conformité avec les normes de sécurité européennes.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Optimisation des coûts d’exploitation : prolonge la durée de vie des filtres antipoussière de la série TR-600.
- Efficacité accrue : capture les grandes particules, réduisant ainsi les risques d’obstruction des filtres.
- Facilité d’utilisation : compatible avec le pare-étincelles TR-662 pour une protection supplémentaire.
- Conditionnement pratique : disponible en boîte de 50 unités pour un approvisionnement efficace.

Applications

Le préfiltre 3M™ Versaflo™ TR-6600 est conçu pour une utilisation dans divers contextes professionnels exigeants. Il est idéal pour :
- Assemblage et mécanique : protection contre les particules générées par les processus de fabrication (copeaux, particules d'oxydation).
- Maintenance industrielle : préserve les équipements respiratoires lors d’opérations dans des environnements poussiéreux (entretien des filtres, nettoyage, dépoussiérage.).
- Traitement des métaux : Idéal pour capturer les particules métalliques et résiduelles.
- Infrastructure lourde : adapté aux chantiers de construction et de maintenance d’infrastructures.
- Industrie du bois : capte les copeaux et débris grossiers liés à l'usinage du bois.

Informations techniques


Attributs
Classe40019119
141,17 HT
/ carton
169,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h