Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7100020997, Classe : ABE1P
Filtre ABE1P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100020997
Rubix :2771-6127255
Fabricant :7100020997
EAN :4046719920822
Documents
Détails articles : FILTRE ABE1P
Le filtre ABE1P pour ventilation assistée 3M™ est conçu pour offrir une protection efficace contre les vapeurs organiques, les poussières, les brouillards, les fumées et les particules. Ce filtre est compatible avec le système d'appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600.
Caractéristiques:
Le filtre ABE1P pour ventilation assistée 3M™ est conçu pour protéger efficacement les utilisateurs contre une large gamme de contaminants aériens, notamment les vapeurs organiques, les gaz acides, les brouillards et les particules solides ou liquides. Compatible avec la série TR-600 des appareils respiratoires 3M™ Versaflo™, il est adapté aux coiffes et pièces faciales homologuées 3M™. Sa conception intuitive permet une installation rapide et sécurisée, tandis que son poids léger assure un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée. Idéal pour des applications variées telles que la démolition, le meulage et les travaux sur métaux, il offre une protection essentielle dans des environnements industriels.
Normes:
Ce filtre ABE1P est conforme à la norme EN 12941, qui spécifie les exigences pour les appareils respiratoires filtrants motorisés destinés à offrir une protection contre les particules, les gaz et les vapeurs.
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Caractéristiques:
Le filtre ABE1P pour ventilation assistée 3M™ est conçu pour protéger efficacement les utilisateurs contre une large gamme de contaminants aériens, notamment les vapeurs organiques, les gaz acides, les brouillards et les particules solides ou liquides. Compatible avec la série TR-600 des appareils respiratoires 3M™ Versaflo™, il est adapté aux coiffes et pièces faciales homologuées 3M™. Sa conception intuitive permet une installation rapide et sécurisée, tandis que son poids léger assure un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée. Idéal pour des applications variées telles que la démolition, le meulage et les travaux sur métaux, il offre une protection essentielle dans des environnements industriels.
Normes:
Ce filtre ABE1P est conforme à la norme EN 12941, qui spécifie les exigences pour les appareils respiratoires filtrants motorisés destinés à offrir une protection contre les particules, les gaz et les vapeurs.
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Points forts
- Protection efficace contre les vapeurs organiques, les gaz acides, les poussières et les particules ;
- Installation facile ;
- Poids léger et conception ergonomique, permettant un confort accru lors d’une utilisation prolongée.
- Installation facile ;
- Poids léger et conception ergonomique, permettant un confort accru lors d’une utilisation prolongée.
Applications
Le filtre ABE1P pour ventilation assistée 3M™ est recommandé pour des activités telles que la démolition, le meulage et le travail des métaux. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels où les utilisateurs sont exposés à des vapeurs organiques, des gaz acides et des particules en suspension.
Informations techniques
Attributs
| Classe | abe1p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 399,40 € HT
/ 5 unités
2 879,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h