Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Dräger 6739545, Classe : A2 P R SL
Filtre A2 P R SL Dräger X-plore 8000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :6739545
Rubix :3764-6122414
Documents
Détails articles : FILTRE A2P POUR XPLORE 8000
Ces filtres offrent une protection efficace contre une variété de gaz et vapeurs. Spécialement conçus pour les environnements industriels, ces filtres sont essentiels pour garantir la sécurité des travailleurs exposés à des substances nocives.
Caractéristiques
Ce filtre anti-gaz A2 P R SL Dräger X-plore 8000 est conçu pour être utilisé en combinaison avec le système filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000. Avec des dimensions de 245 x 138 x 75 mm et un poids inférieur à 1 kg, ce filtre est facile à manipuler et à installer. Sa conception en deux cartouches filtrantes anti-gaz angulaires assure une protection optimale contre les contaminants.
Spécifications
- Matériaux boîtier : en PC-ABS / ABS
- Matériau filtre : charbon actif pour la filtration
- Mécanisme de fonctionnement : absorption des gaz et vapeurs par le charbon actif
- Durée de vie : maximum 6 ans à partir de la date de fabrication
Normes
Ce filtre anti-gaz Dräger X-plore 8000 est conforme aux normes EN 12941 : 2009 et EN12942 : 2009-02, garantissant une protection fiable et conforme aux exigences réglementaires.
Informations sur la marque
Dräger est un fabricant renommé de solutions de protection respiratoire et de sécurité. Avec une expertise reconnue dans le domaine, Dräger s'engage à fournir des produits de haute qualité pour garantir la sécurité des travailleurs.
Caractéristiques
Ce filtre anti-gaz A2 P R SL Dräger X-plore 8000 est conçu pour être utilisé en combinaison avec le système filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000. Avec des dimensions de 245 x 138 x 75 mm et un poids inférieur à 1 kg, ce filtre est facile à manipuler et à installer. Sa conception en deux cartouches filtrantes anti-gaz angulaires assure une protection optimale contre les contaminants.
Spécifications
- Matériaux boîtier : en PC-ABS / ABS
- Matériau filtre : charbon actif pour la filtration
- Mécanisme de fonctionnement : absorption des gaz et vapeurs par le charbon actif
- Durée de vie : maximum 6 ans à partir de la date de fabrication
Normes
Ce filtre anti-gaz Dräger X-plore 8000 est conforme aux normes EN 12941 : 2009 et EN12942 : 2009-02, garantissant une protection fiable et conforme aux exigences réglementaires.
Informations sur la marque
Dräger est un fabricant renommé de solutions de protection respiratoire et de sécurité. Avec une expertise reconnue dans le domaine, Dräger s'engage à fournir des produits de haute qualité pour garantir la sécurité des travailleurs.
Points forts
- Protection respiratoire efficace contre les gaz et les vapeurs en combinaison avec le système filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore ® 8000 et une pièce faciale spécifique
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Facile à installer et à remplacer
- Matériaux de haute qualité pour une durabilité accrue
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Facile à installer et à remplacer
- Matériaux de haute qualité pour une durabilité accrue
Applications
Idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique, automobile, la construction navale, la métallurgie, ou les services publics, ce filtre est adapté à une large gamme d'environnements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Classe | a2 p r sl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,51 € HT
/ unité
83,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

