Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé JSP CAU610-000-010, Classe : TH1P
Pré-filtres POWERCAP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :CAU610-000-010
Rubix :G832-6104373
EAN :5038428084208
Documents
Détails articles : PRE-FILTRES POWERCAP SACHET DE 10
Les tampons préfiltres Powercap® sont conçus pour garantir une filtration optimale lors de l'utilisation du Powercap® Active™. Ils agissent comme une première barrière contre les particules grossières, prolongeant ainsi la durée de vie des filtres principaux. Ce produit est idéal pour les environnements de travail poussiéreux où la performance respiratoire est essentielle.
Caractéristiques :
Conçus en fibres synthétiques légères, les tampons préfiltres Powercap® sont faciles à installer et à remplacer. Ils s’intègrent parfaitement dans le système Powercap® Active™ et offrent une protection préliminaire efficace contre les grosses poussières et salissures. Leur conception permet de préserver l’efficacité du filtre principal tout en réduisant la fréquence de remplacement de celui-ci.
Spécifications :
• Compatibilité : Powercap® Active™
• Poids unitaire : 5 g (total du lot : 50 g)
• Matériau : fibres synthétiques
• Fonction : protection préliminaire contre les particules grossières
• Installation : intégration directe dans le système Powercap®
• Entretien : remplacement régulier pour performance optimale
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Caractéristiques :
Conçus en fibres synthétiques légères, les tampons préfiltres Powercap® sont faciles à installer et à remplacer. Ils s’intègrent parfaitement dans le système Powercap® Active™ et offrent une protection préliminaire efficace contre les grosses poussières et salissures. Leur conception permet de préserver l’efficacité du filtre principal tout en réduisant la fréquence de remplacement de celui-ci.
Spécifications :
• Compatibilité : Powercap® Active™
• Poids unitaire : 5 g (total du lot : 50 g)
• Matériau : fibres synthétiques
• Fonction : protection préliminaire contre les particules grossières
• Installation : intégration directe dans le système Powercap®
• Entretien : remplacement régulier pour performance optimale
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
• Améliore la durée de vie des filtres principaux
• Réduction des coûts de maintenance du système Powercap®
• Installation simple et rapide
• Léger et peu encombrant
• Haute compatibilité avec le Powercap® Active™
• Favorise une respiration plus confortable
• Protège contre les particules à forte granulométrie
• Adapté aux environnements poussiéreux intensifs
• Réduction des coûts de maintenance du système Powercap®
• Installation simple et rapide
• Léger et peu encombrant
• Haute compatibilité avec le Powercap® Active™
• Favorise une respiration plus confortable
• Protège contre les particules à forte granulométrie
• Adapté aux environnements poussiéreux intensifs
Applications
Les tampons préfiltres Powercap® sont idéals pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés à de fortes concentrations de poussières, comme les chantiers du BTP, les ateliers de menuiserie, les sites de traitement de déchets, ou encore les activités de ponçage et de démolition. Ils sont particulièrement utiles pour maintenir les performances du Powercap® Active™, tout en assurant une protection constante et un confort respiratoire accru. Leur usage régulier permet d’optimiser la durabilité de l’équipement respiratoire dans des conditions extrêmement contraignantes.
Informations techniques
Attributs
| Classe | th1p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 22,99 €
16,50 € HT
/ sachet
19,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h