Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé JSP CEU100-006-500, Classe : TH3
Pré-filtre Powercap Infinity
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :CEU100-006-500
Rubix :G832-6175564
EAN :5038428305495
Documents
Détails articles : PRE-FILTRE POWERCAP INFINITY PAQUET DE 5 PAIRES
Les pré-filtres avec couvercle pour Powercap® Infinity® PAPR sont conçus pour prolonger la durée de vie des filtres principaux en capturant les grosses particules avant qu’elles n’atteignent les filtres HEPA. Ces accessoires garantissent une performance optimale du système de protection respiratoire assistée Powercap® Infinity® tout en facilitant l’entretien et la maintenance du dispositif.
Caractéristiques :
Chaque pré-filtre est conçu pour s’intégrer parfaitement à l’unité centrale Powercap® Infinity® et fonctionne avec le flux d'air bi-turbo breveté qui garantit un débit minimal de 160 litres par minute d’air filtré. Le diagnostic en temps réel adaptatif permet de réguler automatiquement la pression interne en fonction des besoins respiratoires de l’utilisateur. Le système modulaire facilite le remplacement rapide des pré-filtres sans outil, contribuant à la réduction des temps d’arrêt et à la continuité des opérations en environnement exigeant.
Spécifications :
• Compatibilité : uniquement avec Powercap® Infinity®
• Poids total du produit : 34 g
• Maintenance : remplacement simple sans outil
• Remplacement recommandé : quotidien
• Conception : système modulaire ergonomique
Normes :
• EN 12941:1998 + A2:2008 fitration TH3
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Chaque pré-filtre est conçu pour s’intégrer parfaitement à l’unité centrale Powercap® Infinity® et fonctionne avec le flux d'air bi-turbo breveté qui garantit un débit minimal de 160 litres par minute d’air filtré. Le diagnostic en temps réel adaptatif permet de réguler automatiquement la pression interne en fonction des besoins respiratoires de l’utilisateur. Le système modulaire facilite le remplacement rapide des pré-filtres sans outil, contribuant à la réduction des temps d’arrêt et à la continuité des opérations en environnement exigeant.
Spécifications :
• Compatibilité : uniquement avec Powercap® Infinity®
• Poids total du produit : 34 g
• Maintenance : remplacement simple sans outil
• Remplacement recommandé : quotidien
• Conception : système modulaire ergonomique
Normes :
• EN 12941:1998 + A2:2008 fitration TH3
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Points forts
• Protège les filtres principaux contre les particules à gros volume
• Rallonge la durée de vie des filtres HEPA
• Compatible uniquement avec Powercap® Infinity® pour une intégration optimale
• Installation rapide et sans outil grâce à la conception modulaire
• Rallonge la durée de vie des filtres HEPA
• Compatible uniquement avec Powercap® Infinity® pour une intégration optimale
• Installation rapide et sans outil grâce à la conception modulaire
Applications
Idéaux pour les environnements poussiéreux tels que les chantiers du BTP, les usines de traitement du bois, les ateliers de démontage, les zones de préparation de surfaces ou les installations chimiques non toxiques. Les pré-filtres avec couvercle Powercap® Infinity® conviennent aux professionnels exigeant une solution respiratoire fiable, confortable et facile à entretenir. Le remplacement quotidien des pré-filtres est recommandé pour préserver la performance maximale du système et garantir une protection efficace en continu.
Informations techniques
Attributs
| Classe | th3 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,53 € HT
/ paquet
48,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h