Masques réutilisables - Accessoire 3M SC-6602

Préfiltre 3M™ pour systèmes de protection respiratoire assistés par ventilation

Voir les informations techniques

Références

3M :SC-6602
Rubix :2771-6189858
Fabricant :7100237884
EAN :04054596826038
PORTE FILTRE SS-6602 PR PF-600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST

Résumé technique

Typeporte-filtre

Détails articles : PORTE FILTRE SS-6602 PR PF-600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST


Les préfiltres retiennent les grosses particules et prolongent la durée de vie du filtre de la série 3M™ DT ; les porte-préfiltres maintiennent le préfiltre en place sur le filtre ; le remplacement fréquent du préfiltre peut contribuer à maintenir durablement de bonnes performances du système ; à éliminer en cas d’obstruction ou d’endommagement

Points forts

Le porte-préfiltre 3M™ SC-6602 est notre porte-préfiltre destiné à prolonger la durée d’utilisation des filtres de la série 3M™ DT en retenant les grosses particules qui s’accumuleraient autrement dans le filtre. À utiliser avec le préfiltre 3M™ SS-6600.

Applications

Montage et mécanique ; travail des métaux ; maintenance de l’environnement de travail ; pulvérisation de peinture

Informations techniques


Attributs
Typeporte-filtre
6,97 € HT
/ unité
8,36 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours