Masques réutilisables - Accessoire 3M 6897/37005(AAD)
Harnais de tête
Voir les informations techniquesRéférences
3M :6897/37005(AAD)
Rubix :2771-6065815
Fabricant :7100278098
EAN :04064035045081
Détails articles : HARNAIS 4 BRANCHES P/MASQUE COMPLET ANTI-GAZ UE5
S'assurer que le harnais 3M™ 6897 est utilisé avec des produits compatibles. La pièce de rechange peut prolonger la durée de vie de l'équipement respiratoire.
Les respirateurs réutilisables 3M™ sont conçus pour être réutilisés de nombreuses fois et une gamme de pièces détachées est disponible pour aider à maintenir vos respirateurs en bon état de fonctionnement. Des harnais de tête de rechange sont disponibles pour les respirateurs réutilisables 3M™ et peuvent être montés par un utilisateur formé ou un centre de service, si le harnais de tête d'origine est perdu ou endommagé.
Points forts
Pièce de rechange approuvée par 3M
Conçue pour les pièces faciales complètes 3M de la série 6000 (vendues séparément)
La pièce de rechange peut prolonger la durée de vie de l'équipement respiratoire
La pièce remplaçable peut potentiellement entraîner une réduction des coûts de l'équipement respiratoire.
Conçue pour les pièces faciales complètes 3M de la série 6000 (vendues séparément)
La pièce de rechange peut prolonger la durée de vie de l'équipement respiratoire
La pièce remplaçable peut potentiellement entraîner une réduction des coûts de l'équipement respiratoire.
Applications
À utiliser avec les masques complets réutilisables 3M™ de la série 6000.
Informations techniques
Attributs
| Type | harnais de tête |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,99 € HT
/ unité
53,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h