Masques réutilisables - Accessoire 3M 7100066103

Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™, 501

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100066103
Rubix :2771-6008532
Fabricant :7100066103
EAN :00051141560540
BAGUE DE MAINTIEN 501

Résumé technique

Typebague

Documents

Détails articles : BAGUE DE MAINTIEN 501


La bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™, 501 est un accessoire essentiel permettant de fixer les filtres à particules 3M™ série 5000 aux filtres antigaz et antivapeur 3M™. Conçue spécialement pour s'adapter aux masques réutilisables 3M™, cette bague de retenue assure un maintien sûr et fiable des filtres.

Caractéristiques :
Cette bague de retenue de filtre est conçue pour une installation rapide et facile, offrant une fixation sûre des filtres à particules aux cartouches antigaz et antivapeur. Sa conception robuste en plastique résistant garantit une durabilité et une résistance accrues face aux conditions industrielles difficiles. Légère et ergonomique, elle assure un confort optimal pour l'utilisateur tout en permettant un montage et un remplacement rapides des filtres.

Spécifications :
• Matériau : plastique haute résistance
• Compatibilité : filtres à particules 3M™ série 5000 et filtres antigaz et antivapeur 3M™
• Utilisation : fixation des filtres aux masques réutilisables 3M™
• Montage : rapide et facile, sans outil
• Durabilité : résistant aux environnements industriels

Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

• Fixation sûre et fiable des filtres à particules aux cartouches antigaz et antivapeur
• Installation rapide et facile sans outils
• Léger et ergonomique, garantissant un confort d'utilisation
• Durabilité accrue, résistant aux conditions industrielles
• Compatibilité avec les masques réutilisables 3M™ assurant une protection optimale

Applications

• Industrie chimique et pharmaceutique
• Secteur du bâtiment et travaux publics
• Travail en laboratoire
• Maintenance industrielle

Informations techniques


Attributs
Typebague
4,62 € HT
/ 2 unités
5,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h