Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-600-06
Capot de soupape expiratoire 3M™ pour demi-masques respiratoires réutilisables
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FF-600-06
Rubix :2771-6201205
Fabricant :7100265061
EAN :4064035013486
Détails articles : PROTECTION FF-600-06
Couvercle avant de rechange pour les masques faciaux intégraux réutilisables 3M™ de la série FF-600. Le couvercle avant peut être fixé par l’utilisateur ou par un centre de service, si la pièce d’origine devait être perdue ou endommagée.
Points forts
• Couvercle de soupape expiratoire de rechange
• Pièces de rechange
• Peuvent être montés par l’utilisateur ou par un centre de service
• À utiliser avec les masques respiratoires réutilisables 3M
Applications
Entretien des bâtiments - Travaux de peinture - Travaux d’assemblage et mécaniques - Nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Type | capot avant ff-600-06 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,02 € HT
/ 2 unités
79,22 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours