Extracteurs Facom U.11M, Capacité intérieur: 16 mm | Capacité extérieur: 236 mm
Pousse cardan – extracteur de moyeux mécanique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.11M
Rubix :0139-5277952
EAN :3662424025730


Résumé technique
| Nombre de griffes | 5 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 16 mm |
| Capacité extérieur | 236 mm |
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR DE MOYEUX MANUEL U.11M
Pousse cardan – extracteur de moyeux mécanique
Composition complète comprenant:
- Une vis U.9-03 diamètre de 19 mm, longueur de 390 mm. Entrainement par 6 pans de 24 mm.
- Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4 ,Utilitaire légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22.
- Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à + de 90% du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes.
- 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm. Diamètre pour axes de roues jusqu’à 16 mm.
Composition complète comprenant:
- Une vis U.9-03 diamètre de 19 mm, longueur de 390 mm. Entrainement par 6 pans de 24 mm.
- Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4 ,Utilitaire légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22.
- Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à + de 90% du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes.
- 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm. Diamètre pour axes de roues jusqu’à 16 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 5 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 16 mm |
| Capacité extérieur | 236 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Diamètre | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 131,24 € HT
/ unité
1 357,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours