Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPB355
Poulies 6 Gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPB355
Rubix :C600-1271388
Fabricant :856718
EAN :3660338120022


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
Détails articles : POULIE 6G SPB 355 MA 3535
Poulie en V - SPB - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 362 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,86 € HT
/ unité
268,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h