Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA100
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA100
Rubix :C600-1271349
Fabricant :856678
EAN :3660338119620


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 100 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 100 MA 1610
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (1615) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 100 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 105,5 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,64 € HT
/ 8 unités
214,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours