Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA085
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA085
Rubix :X600-1420197
EAN :3660338290572


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 85 MA 1210
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 90,5 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,04 € HT
/ 4 unités
67,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours