Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB900

Poulie 8 gorges SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :08SPB900
Rubix :C600-1271469
Fabricant :856800
EAN :3660338120831
POULIE 8G SPB 900 MA 4545

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence900 mm
Moyeu amovible Taper4545
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 8G SPB 900 MA 4545


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence900 mm
Moyeu amovible Taper4545
Matièrefonte
Nombre de rainures8
Type5
Largeur de couronne158 mm
Diamètre extérieur907 mm
Largeur114 mm
Promotion
Au lieu de 512,75 €
494,15 € HT
/ unité
592,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours