Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ140
Poulies en V à quatre rainures section SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPZ140
Rubix :C600-1271235
Fabricant :856558
EAN :3660338118449


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 4G SPZ 140 MA 2012
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPZ -Type de douille de serrage (2012) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 52 mm |
| Diamètre extérieur | 144 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,85 € HT
/ unité
35,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h