Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB710
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB710
Rubix :C600-1271506
Fabricant :856850
EAN :3660338121326


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 710 mm |
| Nombre de gorges | 10 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 710 MA 4545
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 710 mm |
| Nombre de gorges | 10 |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 717 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 331,90 €
321,35 € HT
/ unité
385,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours