Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ095

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ095
Rubix :C600-1271228
Fabricant :856551
EAN :3660338118371
POULIE 4G SPZ 95 MA 1610

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence95 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 95 MA 1610


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence95 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type8
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur99 mm
Largeur25 mm
15,20 € HT
/ unité
18,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours