Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPA080
Poulie 1 gorge SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :01SPA080
Rubix :C600-1269157
Fabricant :856189
EAN :3660338114786


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 80 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
Documents
Détails articles : POULIE 1G SPA 80 MA 1210
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 80 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 1 |
| Type | 1 |
| Largeur de couronne | 20 mm |
| Diamètre extérieur | 85,5 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,00 € HT
/ unité
8,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h