Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-36S-20TBF
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC14M-36S-20TBF
Rubix :X600-1470428
Fabricant :887832
EAN :3660338412127

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-36S-20 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 8f |
| Diamètre de référence | 160,43 mm |
| Diamètre extérieur | 157,53 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 168 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre du moyeu | 117 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,83 €
15,81 € HT
/ unité
18,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours