Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 56 8M 30
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 56 8M 30
Rubix :0314-1256018
Fabricant :1564237
EAN :4014486230819



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 56. 8M 30
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour manchons coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 56 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 142,6 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Diamètre du moyeu | 32 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ unité
71,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
