Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 30 8M 50
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 30 8M 50
Rubix :0314-1256007
Fabricant :optibelt ZRS HTD für Taper-Buchsen
EAN :4014486230529



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 30. 8M 50
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie crantée HTD pour bagues coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 76,39 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre du moyeu | 38 mm |
| Exécution | 5f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,06 € HT
/ unité
33,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
