Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 24 8M 30
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 24 8M 30
Rubix :0314-1260453
Fabricant :1712241
EAN :4014486230444



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 24. 8M 30
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie HTD pour bagues coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 24 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 61,12 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Diamètre du moyeu | 22 mm |
| Exécution | 5f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,16 € HT
/ unité
18,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
