Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB40-5M-15F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB40-5M-15F
Rubix :X600-1474937
Fabricant :890120
EAN :3660338426711

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 40-5M-15F MA (1108)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 40-5M-15F
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Matière | acier |
| Type | 3f |
| Diamètre de référence | 63,66 mm |
| Diamètre extérieur | 62,52 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 71 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,60 € HT
/ unité
9,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours