Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-34S-36TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-34S-36TBF
Rubix :X600-1470517
Fabricant :888401
EAN :3660338412868
POULIE DENTEE PC 8M-34S-36 F MA (1610)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents34
Largeur courroie36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-34S-36 F MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents34
Largeur courroie36 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence86,58 mm
Diamètre extérieur84,98 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises91 mm
Largeur totale45 mm
20,95 € HT
/ unité
25,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours