Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB38-5M-15F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB38-5M-15F
Rubix :X600-1474946
Fabricant :890119
EAN :3660338426704

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 38-5M-15F MA (1108)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 38-5M-15F
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Nombre de dents | 38 |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Matière | acier |
| Type | 3f |
| Diamètre de référence | 60,48 mm |
| Diamètre extérieur | 59,34 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 66,5 mm |
| Largeur totale | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,10 €
4,82 € HT
/ unité
5,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours