Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 48 8M 50
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 48 8M 50
Rubix :0314-1256016
Fabricant :1595445
EAN :4014486230789



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 48. 8M 50
Poulies HTD pour bagues coniques
Poulie dentée HTD pour bagues coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 122,23 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre du moyeu | 32 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,80 € HT
/ unité
87,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
