Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB80-8M-50

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB80-8M-50
Rubix :X600-1474885
Fabricant :890245
EAN :3660338427954
POULIE DENTEE HTD 80-8M-50 MA (3020)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents80
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 80-8M-50 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 80-8M-50

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents80
Largeur courroie50 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type4
Diamètre de référence203,72 mm
Diamètre extérieur202,35 mm
Largeur totale51 mm
108,96 € HT
/ unité
130,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours