Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB36-14M-115F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB36-14M-115F
Rubix :X600-1474959
Fabricant :890321
EAN :3660338428708

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 36-14M-115 MA (3020)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 36 |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 160,43 mm |
| Diamètre extérieur | 157,68 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 168 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 80,49 €
77,13 € HT
/ unité
92,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours