Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-60S-20TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-60S-20TB
Rubix :X600-1470425
Fabricant :887837
EAN :3660338412172
POULIE DENTEE PC 14M-60S-20 MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents60
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-60S-20 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 14M-60S-20 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents60
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type7w
Diamètre de référence267,38 mm
Diamètre extérieur264,76 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu159 mm
Promotion
Au lieu de 44,64 €
37,47 € HT
/ unité
44,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours