Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-48S-90TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-48S-90TBF
Rubix :X600-1470392
Fabricant :887876
EAN :3660338412561
POULIE DENTEE PC 14M-48S-90 F MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents48
Largeur courroie90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-48S-90 F MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents48
Largeur courroie90 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence213,9 mm
Diamètre extérieur211,11 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises226 mm
Largeur totale66 mm
Promotion
Au lieu de 64,29 €
53,99 € HT
/ unité
64,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours