Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB38-14M-85F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB38-14M-85F
Rubix :X600-1474947
Fabricant :890308
EAN :3660338428579

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 38-14M-85 F MA (3020)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 38 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 169,34 mm |
| Diamètre extérieur | 166,6 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 183 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,24 € HT
/ unité
163,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h